Interface MODBUS pour PANASONIC pour appareil S-...

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC 12...12 V

Interface MODBUS pour PANASONIC pour appareil S-...

 
 

Spécificités techniques

Bus de terrain, périphérie déc. - module de communication

Type de tension d'alimentation

DC

Profondeur

93 mm

Hauteur

58 mm

supporte protocole Modbus

Oui

Largeur

53 mm

tension d'alimentation DC

12...12 V

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.